FC6A形Plusプログラマブルコントローラ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09511444 品番 FC6APTK4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

MICROSmartシリーズFC6A形が遂げた、更なる進化。Plus新登場。 大形機械や小規模の生産ライン全体を制御可能。

仕様●接続可能CPUモジュール:Plus/All-in-One/CANJ1939All-in-One●許容突入電流:1以下●クランプ電圧(V):約50●ランプ負荷(W):2.4以下●誘導負荷:L/R=10ms(DC28.8V1Hz)●外部消費電流:100mA以下DC24V(+V端子供給電源)●過電流保護動作:なし●カートリッジの内部消費電流(mA):35(DC3.3V)、0(DC5V)【全点オン】/30(DC3.3V)、0(DC5V)【全点オフ】●カートリッジ内部消費電力:0.10W(全点オンDC24V換算)●絶縁:チャンネル間:非絶縁/内部回路:フォトカプラ絶縁 質量(g)約15 出力点数4点シンク出力(4点/1コモン) 定格負荷電圧(V)DC12/24 漏れ電流(mA)0.1未満 負荷電流(A)0.1以下(1点)/0.4以下(1コモン) 入力電圧範囲(V)DC10.2〜28.8 出力遅延時間450μs以下(オン→オフ)/450us以下(オフ→オン) 電圧降下(V)1以下オン時のCOM-出力間電圧(オン電圧)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする