0130H 新・大型ストレーナー ビッグ 09514416

0130H 新・大型ストレーナー ビッグ 09514416
0130H 新・大型ストレーナー ビッグ 09514416
0130H 新・大型ストレーナー ビッグ 09514416

新・大型ストレーナー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
メッシュ#220
内容量1箱(100枚)注文コード09514416品番0130H
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

メッシュの隙間が真四角なので塗料のろ過が早い。
ろ過部分のナイロンメッシュの支柱が2本あるので形状がしっかりしている。
腰のある上質紙を使用しているので2回目以降の使用時も使いやすい。
ろ過後にストレーナーの底部から塗料がしたたり落ちない形状です。

用途
中目~細目のメタリック用
粘度の低いソリッド用
中目~細目のパール用
クリヤー用
タイプ
中目~細目のメタリック用
粘度の低いソリッド用
中目~細目のパール用
クリヤー用
メッシュ#220種別ナイロン材質紙、ナイロン(メッシュ部分)寸法(Φ×高さH)(mm)155×110網目125ミクロン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2018-11-10
用途: 塗装作業

スプレーガンを使い時に不純物があれば大変なことになります。このストレーナーは使い捨てタイプのですごく便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
メッシュの数字は小さい方が細かいのか?
回答:
メッシュ数は目の細かさ粗さを表しているものです。数値が大きいほど細かい目になります。
2が参考にしています
2011-09-27
質問:
GERSON2000DM ペイントフィルター 100-LINTFREと同じ商品になるのか?
回答:
異なる商品になります。
2011-09-27

塗装補助用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする