0130J 新・大型ストレーナー ビッグ 09514425

0130J 新・大型ストレーナー ビッグ 09514425
0130J 新・大型ストレーナー ビッグ 09514425
0130J 新・大型ストレーナー ビッグ 09514425

新・大型ストレーナー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
メッシュ#150
内容量1箱(100枚)注文コード09514425品番0130J
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

メッシュの隙間が真四角なので塗料のろ過が早い。
ろ過部分のナイロンメッシュの支柱が2本あるので形状がしっかりしている。
腰のある上質紙を使用しているので2回目以降の使用時も使いやすい。
ろ過後にストレーナーの底部から塗料がしたたり落ちない形状です。

用途
中目~荒目のメタリック用
粘度の高いソリッド用
荒目のパール用
サフェーサー用
タイプ
中目~荒目のメタリック用
粘度の高いソリッド用
荒目のパール用
サフェーサー用
メッシュ#150種別ナイロン材質紙、ナイロン(メッシュ部分)寸法(Φ×高さH)(mm)155×110網目190ミクロン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2018-11-10
用途: 塗装作業

スプレーガンを使い時に不純物があれば大変なことになります。このストレーナーは使い捨てタイプのですごく便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗装補助用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする