曜日別特売
Φ5 溶着ダイヤモンド穴あけドリル ディスクグラインダー装着用 モノタロウ 09514576

 

Φ5 溶着ダイヤモンド穴あけドリル ディスクグラインダー装着用 モノタロウ 09514576
Φ5 溶着ダイヤモンド穴あけドリル ディスクグラインダー装着用 モノタロウ 09514576
Φ5 溶着ダイヤモンド穴あけドリル ディスクグラインダー装着用 モノタロウ 09514576
モノタロウ

溶着ダイヤモンド穴あけドリル ディスクグラインダー装着用

(3件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
軸外径(Φmm)5
内容量1本注文コード09514576品番Φ5
販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

溶着ダイヤモンドでスピーディーな穴あけ!
ディスクグラインダーに取り付け、楽々穴あけできます。
水不要なので周囲を汚しません。

用途一般磁器タイル・硬質磁器タイル・石器タイル・御影石・瓦等の穴あけに適合被削材種タイル、御影石、瓦等適合ディスクグラインダー(マキタ・日立・リョービ・ボッシュ)全長(mm)60.5質量(g)52.5有効長(mm)30軸外径(Φmm)5取付ネジ径M10
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
※ディスクグラインダーの安全カバーは確実に取り付けてご使用ください。
※作業者が暴露しないよう注意してご使用して下さい。
※作業中は、保護めがね、防塵マスク、手袋等の保護具を着用して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-09-13
用途: 磁器タイルの穴空け
川瀬工業建設業・工事業

6.5,8.5,10.5と言うオールアンカー使用サイズが有ると建築現場では必要性が上がります。

対象商品 : 09514585
2019-05-07
用途: 硬質タイルの穴あけ
建設業・工事業

電着ダイヤモンドを先端に増やしてほしい。(先端がカギです)

3が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品 : 09514594
2018-11-25
用途: 焼き物の穴開けに

今まではミニルーターやドライバードリルで穴開けをしていましたが、ディスクグラインダーを使う事により作業効率が上がり短時間で穴開けが出来るようになりました。
(取り付け部はM10なので、ドリルチャック取り付け用アダプターも作りやすいです。)
先端部分の中心は樹脂みたいなので穴埋めされていて、摩擦で削れて切子が詰まるようになりました。
(先端はパイプ状になっていて内部にはダイヤモンドが無いので、厚みのある貫通穴開けは少しコツがいります。 もしくは、中心部分用に下穴が必要です。)

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする