画像準備中

エアフィルタ RS PRO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09515269 品番176-1719
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

空圧ネットワーク用のRS Pro半自動手動フィルタ。
モジュラシステムでは、RS Pro空気分配器と接続プレートを使用して、他のRS Pro空気処理コンポーネントと個別に組み合わせることができます。
- ろ過グレード: 20 μm

仕様
フィルターサイズ = 20μm
ポートの接続 = G 1/4
最大流量率 = 1900NL/min
最高使用圧力 = 15 バール
動作温度 Max = +50℃
ポート接続ネジ規格 = G
動作温度 Min = -10℃
ポート接続ネジサイズ = 6.35 mm
フィルタタイプ = エアフィルタ
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする