画像準備中

RS PRO レギュレータ G 3/8

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09515321 品番176-1724
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

空圧ネットワーク用のRS Pro圧力レギュレータ。
モジュラシステムでは、RS Pro空気分配器と接続プレートを使用して、他のRS Pro空気処理コンポーネントと個別に組み合わせることができます。
- 変動率範囲: 0 → 8バール

仕様
ポートの接続 = G 3/8
最高流入圧力 = 8バール
圧力ゲージポートサイズ = 3/8 in
ポート接続ネジサイズ = 3/8インチ
圧力ゲージポートネジサイズ = 1/8インチ
最大流量率 = 3200NL/min
ポート接続ネジ規格 = G
動作温度 Min = -10℃
動作温度 Max = +50℃
全幅 = 59mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする