画像準備中

フィルタレギュレータ RS PRO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09515409 品番176-1741
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

空圧ネットワーク用のRS Proフィルタレギュレータ。
モジュラシステムでは、RS Pro空気分配器と接続プレートを使用して、他のRS Pro空気処理コンポーネントと個別に組み合わせることができます。
- ろ過グレード: 20 μm - 変動率範囲: 0 → 8 bar

仕様
ポートの接続 = G 3/4
最高使用圧力 = 8バール
フィルターサイズ = 20μm
圧力ゲージポート = G 3/4
圧力ゲージポートネジサイズ = 1/8インチ
ポート接続ネジサイズ = G 3/4
最高使用周囲温度 = +50℃
最低使用プロセス温度 = -10℃
最低使用圧力 = 0バール
最低使用周囲温度 = -10℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする