※単品画像
KIJIMA(キジマ)
KIJIMA(キジマ)の 外装系
KIJIMA(キジマ)の ハンドル周り
KIJIMA(キジマ)の ハンドル周辺部品
ハンドルマウントステー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09517078
品番
204-0641
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,000
カーナビやスマートフォン等のマウントに最適。純正ハンドルに対応させた設計なのでバランスの取れた見やすい位置への装着が可能です。
メーカー
カワサキ
材質
スチール
色
ブラック
最大積載量(kg)
1.5
パイプ径(Φmm)
22.2
取付幅(mm)
(有効)145
主な適合車種
ニンジャ ZX-6R2009-2016y
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
09517078
204-0641
04822460
204-0641A
マウントバーステー ブラック ニンジャZX-6R/ABS 13-23y
KIJIMA(キジマ)
1セット
¥
6,198
税込
¥
6,818
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)