CROSSPOWER10W50

(13件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(1L) 注文コード09518286 品番97791
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

最新技術で開発された4ストオフロード車に最適。
湿式多板クラッチに理想的なマッチングを見せます。
KTMほか、多くのモトクロスレーシングチームとの協同開発で誕生しました。
摩擦による抵抗が少なく、パワーロスを低減、低温から高温まであらゆる温度領域で安定した性能を発揮。
100%化学合成油。
用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル

ベースオイル100%化学合成油 SAE10W-50 APISG 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 JASO規格MA 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:194

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09518295
2020-09-29
用途:
バイクのオイル
自動車・二輪車・自転車関連業

701スーパーモトの純正指定オイル
コレにしとけば間違いは無いです。

対象商品:
09518286
2020-06-05
用途:
バイクに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

ビックシングルにはうってつけのオイルです。
熱だれもしにくいので気に入ってます。

対象商品:
09518295
2018-12-06
用途:
耐久レース用
アイ・エム・アイ株式会社 様 (医療・福祉・介護関連業)

350で耐久レースに使用してます。

細かいことは良くわかりませんが、可もなく不可もなく使用できています。

2レース毎に交換しています。

対象商品:
01668948
2018-02-02
用途:
バイク オイル交換

レースユースです。うちはズーとモトレックスを使っています。この値段で全合成オイル、性能は文句なしです。このオイルが原因でエンジンが壊れたことは有りません。

対象商品:
01668932
2017-12-20
用途:
オイル交換
建設業・工事業

KTM350sxへの使用です。変えた当初はクラッチの切れも良いです。3回走行毎程度の交換で純正なので不可なく使用しています。

対象商品:
01668948
2018-02-02
用途:
バイク オイル交換

レースユーザーです。モトレックスのオイルで間違いないです。

対象商品:
01668948
2016-11-03
用途:
バイクのメンテナンス

400cc単気筒、水冷エンジンに使っています。シフトフィーリングがよくなり、とてもいいオイルです。

対象商品:
01668932
2015-11-19
用途:
XR250 オイル交換に

夏場でも湯温が安定し、油温計の数字を見てヒヤヒヤしなくなりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする