97782 POWER SYNT 5W40 MOTOREX(モトレックス) 09518329

POWER SYNT 5W40

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1缶(1L)
内容量1缶(1L)注文コード09518329品番97782
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

MOTOREX4サイクルラインナップ中、最上級グレードオイル。
金属表面の油膜形成に優れているため、磨耗による抵抗が少なく、パワーロスを低減。
低温から高温まであらゆる温度領域で安定した性能を発揮するエンジンに優しいオイルです。
100%化学合成油
用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル
JASO:MA
API:SG

ベースオイル100%化学合成油SAE5W-40APISG危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01668887
2017-08-08
用途: 高回転型エンジンの大型二輪車に使用
個人のお客様

特に支障なく使えています。
本当は もう少し粘度の高めの10W-とかの物が良い様に思ったのですが、さほどエンジンを酷使するわけでもないので、入手も無難さそうだった 5W-40 のこれにしました。

対象商品 : 01668887
2015-12-11
用途: バイクメンテナンス

価格、性能に大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする