テラモト
テラモトの ゴミ箱
テラモトの 分別用ゴミ箱
テラモトの 分別用ゴミ箱本体
エコン ダストボックス#45黒 蓋 もえないゴミ用 プッシュ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09518453
品番
DS-220-212-3
参考基準価格(税別)
¥4,150
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
蓋の組み合わせで様々な分別が可能な屑入
材質
ポリプロピレン
色
ブルー
用途
分別ゴミ箱用蓋
質量(g)
約460
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約275×437×166
アズワン品番
65-1852-30
フタの種類
プッシュ式