テラモト
テラモトの ゴミ箱
テラモトの ふた無しゴミ箱
ユニード カクス S-36
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09518566
品番
DS-452-036-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,300
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
上からゴミが見えず、洗練されたデザインの屑入
容量(L)
約9
材質
ポリプロピレン(表面シボ加工)
色
ワインレッド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約□190×□190×360
用途
ゴミ箱
質量(g)
約521
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体