テラモト
テラモトの ゴミ箱
テラモトの ふた無しゴミ箱
ユニード カクス S-36
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09518575
品番
DS-452-036-4
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
上からゴミが見えず、洗練されたデザインの屑入
容量(L)
約9
材質
ポリプロピレン(表面シボ加工)
色
ブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約□190×□190×360
用途
ゴミ箱
質量(g)
約521
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体