テラモト
テラモトの ゴミ箱
テラモトの ふた無しゴミ箱
ユニード カクス S-36
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09518593
品番
DS-452-036-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
上からゴミが見えず、洗練されたデザインの屑入
容量(L)
約9
材質
ポリプロピレン(表面シボ加工)
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約□190×□190×360
用途
ゴミ箱
質量(g)
約521
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
09518593
DS-452-036-8
25721527
S-36
ユニード カクス
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
1個
¥
699
税込
¥
769
注文コードが変更になりました