DS-232-320-9 BMダストカー 替袋 テラモト 09518618

 

DS-232-320-9 BMダストカー 替袋 テラモト 09518618
DS-232-320-9 BMダストカー 替袋 テラモト 09518618

BMダストカー 替袋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
容量(L)約236
内容量1枚注文コード09518618品番DS-232-320-9
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

BMダストカー用替え袋

用途集積・運搬カート用袋容量(L)約236材質ナイロン種類ダストカー用袋規格寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約590×590×680アズワン品番65-1852-92商品タイプ袋のみ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする