テラモト
テラモトの パーティション
テラモトの ベルト・ロープ式パーティション
パーテーションスタンド
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
ベース:ステンレスヘアーライン仕上、ポール:ステンレスミガキ
注文コード
09518925
品番
SU-654-031-0
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
ベースが薄くて軽量なパーテーションスタンド
材質
ベース:ステンレスヘアーライン仕上、ポール:ステンレスミガキ
用途
パーテーションスタンドとして
質量(kg)
約3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:約300(支柱太さ32)×850、フック高さ:約770
色(本体)
シルバー
スタッキング
対応
注意
※ロープは別売です。