テラモト
テラモトの マット・スノコ
テラモトの マット
テラモトの 滑り止め・冷え防止・疲労軽減マット
ダイヤマットAL
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
09519388
品番
MR-143-301-7
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は49,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
独自の表面形状でノンスリップ効果を発揮する穴あき加工のロールマット
材質
塩化ビニール
用途
すべり止めマット、長尺、ロール、作業現場などに
厚さ(mm)
約2
質量(kg)
約16
寸法(cm×m)
92×10