テラモト
テラモトの パーティション
テラモトの ベルト・ロープ式パーティション
誘導パネル(ベルパー用)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×150
色
ブラック/赤
注文コード
09520264
品番
OT-553-174-7
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法・色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
矢印に特化した樹脂製サイン。様々な誘導案内に活躍します。パネルを180度回転して取付ができます。1台で左右どちらの方向にも誘導が可能です。(ベルトパーテーションは別売りです。)
色
ブラック/赤
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×150
質量(g)
80
材質
本体:ポリプロピレン、印刷面:塩化ビニール
用途
誘導パネルとして
注意
※ベルトパーテーションは別売りです