誘導パネル(ベルパー用)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×300 ブラック/赤 注文コード09520289 品番OT-553-175-7
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品は寸法・色など4種類から選べます 他の種類を見る

矢印に特化した樹脂製サイン。様々な誘導案内に活躍します。パネルを180度回転して取付ができます。1台で左右どちらの方向にも誘導が可能です。(ベルトパーテーションは別売りです。)

ブラック/赤 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×300 質量(g)220 材質本体:ポリプロピレン、印刷面:塩化ビニール 用途誘導パネルとして
注意
※ベルトパーテーションは別売りです

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする