RS Pro リニアガイドレールレール付き RS Pro ミニチュアリニアガイドウェイは、長さ 350 mm です。
回転ボールやボールリテーナなど、ブロックとレールのすべての材料は、腐食防止のためステンレススチール製です。
あらゆる方向からの荷重を維持し、高い剛性と精度を実現します。
リサーキュレーティングスチールボールはリテーナによって保持されているので、ブロックがレールから取り外されてもボールが落ちません。
特長と利点 - ユニークなデザイン - 高精度 - 軽量 用途 - 小型機器に適しています - リニアレールは、多くの産業用途のバックボーンです