面ファスナーパット(125mm)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09520515 品番325508
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
外径(mm)125 仕様マジック式 適合SP13V
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09520515
2014-11-11
用途:
ステンレスの研磨
尾崎悟 様

この商品は、ある特定のユーザーには不向きかもしれません。
何故かと言うと、私はこれまでに少なくとも20個以上購入してきましたが、(モノタロウでは初めて)その中で上下に編芯(振動)するものがいくつかあるのです。
回転方向での編芯はありませんが、ゴムの成型の工程なのかは判りませんが、上下にブレることによって研磨したい製品の表面を叩くような感触が起きます。ペーパーを見ますと、当たってすり減っている部分と、ペーパーが奇麗に残っている部分が見られます。
マジック式ラバーパッドはフレキシブルなので馴染みますので気になりませんが、このファスナーパッドは硬めなので、ドンドンドン!!と叩く感じになると研磨面に波ができ、鏡面にしたときに影響が出ます。
これは作業の効率を考えると致命的です。
本当にデリケートな仕上がりを要求する研磨をする場合は使えないと感じます。
問題無い製品が届くこともありますので、当たり外れがあります。恐らく回転精度の検品なんてしていないと思います。
価格は高額。日立のクセして残念です。
安定した精度がきちんと出ている他社製品があったら、間違いなく乗り換えます。
また、使用回数は少ないのにマジックの部分が(円周の外に近い部分)ノリが剥がれてしまうものも3個ほどありました。
日立に対する信頼が揺らいでおります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする