出力(kW)0.015
電源三相
電圧(V)200/200/220
減速比20
周波数(Hz)50/60/60
軸の形状キー溝付き軸(ステンレス鋼)
取付方式フランジ取付
ブレーキ有無あり
使用環境防水IP65
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])75/90
安全率1.0
種類ギアモータ
定格電流(A)0.14
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])75/90
RoHS指令(10物質対応)対応
定格回転速度(r.p.m)1350
許容慣性モーメント(kg・m2)0.0001
出力軸許容トルク(N・m[kgf・m])(50/60Hz)1.27[0.13]/1.27[0.13]
出力軸許容 O.H.L(N[kgf])441[45]
実減速比1/20