曜日別特売

ふた付きコンテナ RS PRO 56L, 600mm x 400mm x 310mm PP 緑

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09523066品番178-3372
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

高価値部品の配送と保管に役立つ各種のふた付きユーロコンテナです。
耐衝撃性再生ポリプロピレン製コンテナ バージンポリプロピレン製のふた 温度耐性:-20 → +40 ℃ ふたを閉めた状態でコンテナを積み重ね可能 ふたを開いた状態でコンテナを入れ子にできるため保管スペースを節約 結束バンド又は類似のソリューションを使用してロック可能(別売) 識別の容易なラベル / カードホルダ位置 1個単位で提供 3種類のサイズ、4色のふたを用意

仕様
蓋タイプ = アタッチ
高さ = 600mm
奥行 = 400mm
深さ = 310mm
容量 = 56L
色 = 緑
ロック可能 = あり
材質 = PP
スタッキング可能 = あり
Eurobox = Y
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする