ニッセイ
小型シリーズ Gタイプ (平行軸)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1台
出力(kW)
0.015
電圧(V)
380/400/400/440
注文コード
09524166
品番
GFM-12-5-T15WT
参考基準価格(税別)
¥19,120
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
出力・電圧
など
9336
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.015
電源
三相
電圧(V)
380/400/400/440
減速比
5
周波数(Hz)
50/50/60/60
軸の形状
キー溝付き軸
取付方式
フランジ取付
ブレーキ有無
なし
使用環境
屋内
回転速度(50/60Hz)(min
-1
[r.p.m])
300/360
安全率
1.0
種類
インダクションモーター
定格電流(A)
0.11
出力軸回転速度(50/60Hz)(min
-1
[r.p.m])
300/360
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格回転速度(r.p.m)
1400
許容慣性モーメント(kg・m
2
)
0.0001
出力軸許容トルク(N・m[kgf・m])(50/60Hz)
0.29[0.03]/0.29[0.03]
出力軸許容 O.H.L(N[kgf])
98[10]
実減速比
1/5