※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1本
呼び寸法(mm)2.378
注文コード09528112
品番ET2.378
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
この商品は呼び寸法・内容量など3000種類から選べます
他の種類を見る
ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。
挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。