be quiet! PURE WINGS 3 140mm PWM High Speed 冷却ファン 黒 BL109

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09528341 品番BL109
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

・革新的なクローズドループモーターは、空気抵抗に関係なく回転数を維持します。
・新設計のファンブレードと再配置された角度により、驚異的な風圧を実現します。
・Pure Wings 3 140mm PWM high speedは、最低回転数を非常に低く抑えることができるため、非常に静かな動作が可能です。
・長寿命のライフルベアリングにより、動作寿命は80,000時間です。
・製品構想、設計、品質管理はドイツで実施

タイプライフルベアリング シリーズPURE WINGS 3 140mm PWM high-speed 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×140×25 型番BL109 モーター4極ファンモーター 寿命80,000時間 (25℃) 騒音レベル(dB(A))30.5 (100% PWM) コネクタ4ピン PWM ケーブル長(mm)460 ファン(最大)回転数 (rpm):1800 RoHS指令(10物質対応)対応 最大風量(m3/h)72.2 / 122.6( CFM ) 総質量(kg)0.19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする