ML-171N16 マイタックTMラベル カラーラベル ニチバン 09528438

パッケージ表面

ML-171N16 マイタックTMラベル カラーラベル ニチバン 09528438
ML-171N16 マイタックTMラベル カラーラベル ニチバン 09528438
ML-171N16 マイタックTMラベル カラーラベル ニチバン 09528438

マイタックTMラベル カラーラベル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック入数180片(15片×12シート)注文コード09528438品番ML-171N16
参考基準価格(税別)¥250販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199
材質コート紙直径(Φmm)20質量(g)18寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)97×4×150入数180片(15片×12シート)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-09
用途: 保管書類の整理に

1色のみ大量に使用では無く、色の種類を少量ずつ使用したいのでこちらを購入しました。1色のみの販売が多いので、アソートがあるのはとても助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする