パッケージ表面
ニチバン
マイタックTMラベル カラーラベル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック
色
金
入数
704片(88片×8シート)
注文コード
09528481
品番
ML-151N9
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
この商品は
色・入数
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
材質
コート紙
色
金
直径(Φmm)
8
質量(g)
12
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
97×3×150
入数
704片(88片×8シート)