863 月行事ボード・縦書き用 モノタロウ 09528863

863 月行事ボード・縦書き用 モノタロウ 09528863 863 月行事ボード・縦書き用 モノタロウ 09528863

月行事ボード・縦書き用

(5件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09528863 品番863
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

縦書き用
ペンやイレーザーが置ける受け皿つきです。

付属品
カラーマグネット3個・ラーフル(白板消し)1個
マーカーペン赤・黒各1本
仕様
枠受/アルミ シルバー色
四隅/プラスチックパーツ付
吊金/スライド式吊カナグ付
質量(kg)8.9 書体角ゴシック 寸法(幅W×高さH)(mm)曜日/45×50、行事/45×740 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1800×900×14.5 材質スチール 種類壁掛け・罫線あり 表示内容月行事
注意
※必ず、ホワイトボード用マーカーをご使用ください。
※ボードを吊り下げる際は、壁面などの強度を確認いただき、落下しないよう注意してください。
※直射日光および熱器具の熱は変色、変形の原因となりますので保管時等注意してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09528863 863 08429425 GL-202 月行事スチールホワイトボード縦 TRUSCO 月行事スチールホワイトボード縦 TRUSCO 1台 33,980 税込37,378 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09528845
2015-06-23
用途:
毎月のスケジュール確認

安価で見やすく、見た目より軽かったので設置しやすかったです。
磁石・マーカーなどの付属品も付いていて購入すぐ使用できました。

対象商品:
09528845
2015-12-03
用途:
予定表として使う
カーサポート福岡 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

事務用品店に買いに行ったが、品質がモノタロウより悪かった。

対象商品:
09528863
2012-03-22
用途:
現在使用している予定表のほかに年間の予定表を作ることにしたので。
有限会社住宅仮設工業 様

使用した感想ではないけれど、近くのホームセンターよりはるかに安いので必要なとき利用させていただきます。

対象商品:
09528845
2013-02-19
用途:
業務予定

想像通りですが、壁掛けにしては重たいです。
開封時角のプラスチックが破損していました。
配達時の破損だと思いますが、
破損してしまう梱包にも問題があると思います。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

対象商品:
09528854
2011-01-19
用途:
工場スケジュール

書きやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
1日(1行)の幅のサイズは?
回答:
1日(1行)の幅は、約4cmとなります。
2011-10-31

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする