画像準備中

RS PRO バナナコネクタ オス 黒 真鍮

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09529235 品番180-6649
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

RS Pro 3 湾曲黄銅及びニッケルめっきピンを組み合わせることで、接触抵抗に優れ、ソケットとの良好な保持力を実現した信頼性の高い 4 mm プラグを実現しています。
定格は 10 A で、リード線用ねじ接続とねじ止め硬質アセタール成形が採用されています。
直径 3.5 mm の導体を使用した最大 7.1 mm 径のケーブルに対応します。
さまざまな標準色を用意4 mm トリプルコンタクトプラグ - 黒

仕様
色 = 黒
オス/メス = オス
端子方法 = スクリュー
定格電圧 = 50V
定格電流 = 10A
コンタクト仕上げ = 金, ニッケル
長さ = 49.8mm
コンタクト材質 = 真鍮
絶縁材 = アセタール
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする