R22・R12・R502 ロングチャージホース(緑)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード09531033 品番TA136D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,550
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

離れた場所でのガスチャージ、真空引の作業で、ボンベ、真空ポンプ等を運ばなくてすみます。

接続口径1/4フレアメス×1/4フレアメス 長さ(m)5 常用圧力(MPa)3.0 用途R22、R12、R502用 仕様ムシ押し付(ゴム製) 内径(Φ)5 外径(Φ)11 対応冷媒種別R22、R12、R502用
注意
※ホースの色は変わることがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:28

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09531033
2019-03-01
用途:
厨房機器メンテナンス
MK冷熱合同会社 様 (サービス業)

使いやすく、利用しやすい。特に改善点はなしと思います。

対象商品:
09531042
2013-06-21
用途:
フロンガス回収時に使う
有限会社エムズエンジニアリング 様 (建設業・工事業)

ホースが長いと回収機を移動せずに済むので便利

対象商品:
09531042
2014-06-18
用途:
冷媒補充

レシプロのコンプレッサー(特に機械室二段積みなど)で低圧まで距離があるときに最低2m以上は必要になりますのでこれがあると本当に便利です。

また、2階のユニットの真空引きやガス補充も1階からできるのは本当に仕事の無駄を省けます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機器用チャージホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする