強力アルミフィン・フィルター洗浄剤

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(10kg) 注文コード09531776 品番TA915CA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,000

油汚れのアルミフィン・フィルターの強力洗浄に。
アルカリ成分の洗浄力により、汚れを素早く分解・除去します。
汚れの再付着防止により、始めに除去した汚れが再付着しません。そのため、汚れが多い場合でも簡単に洗浄できます。
熱伝導性の悪い酸化アルミを除去できますので、省エネルギーにも貢献します。
強力洗浄なのにむせにくい(低激臭)洗浄剤です。

液性アルカリ性 内容量(kg)10
注意
※汚れに応じて希釈して洗浄して下さい(標準は10倍希釈)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09531776 TA915CA 45128574 TA915TG-10 強力アルミフィン洗浄剤(TAS WASH GREEN) イチネンTASCO 強力アルミフィン洗浄剤(TAS WASH GREEN) イチネンTASCO 1本(10kg) 8,698 税込9,568 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09531776
2016-07-04
用途:
エアコンクリーニング
サービス業

とてもよく落ちて作業効率もよい。
次回も購入したい。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアコン洗浄剤の種類と掃除の仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airconditioning_washingsoap/
2022-07-26

「エアコン洗浄剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする