※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの エンドミル
京セラの その他エンドミル
MECX型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1本
刃数
6
寸法d(Φmm)
32
寸法L(mm)
130
注文コード
09533517
品番
MECX32-S32-07-6T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥49,400
この商品は
刃数・寸法d・寸法L
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
刃数の多い仕様で高能率加工を実現。
低抵抗・高強度設計で小型マシンに最適
汎用JTブレーカと低抵抗JSブレーカで広範囲な切削領域をカバー
寸法L(mm)
130
刃数
6
寸法D(Φmm)
32
寸法l(mm)
30
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
33600
寸法S(mm)
6
寸法d(Φmm)
32
すくい角A.R.(°)
16.3
すくい角R.R.(°)
-8.9
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。