※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SA ステンレス製 調理杓子

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09534287 品番
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
容量(mL)270 口径(Φmm)93 全長(mm)437 材質(柄部)木製、(ひしゃく部)SUS304 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 TKG品番9-0202-0502 TKG品番(2017)6-0187-1802

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09534296
2021-12-04
用途:
お湯の攪拌
製造業

温度調整のためのお湯の攪拌に杓子を使っているが、これまでアルマイトの杓子(お墓の水掛け用みたいなもの)を何本も壊してきたので、この商品を購入した。
この杓子は、柄が太く、ガッチリしているので、安心感がある。
杓子は、柄との接続部分が壊れやすいが、これは耐久性もありそう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする