※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TKG
SA 18-8(SUS304) そば杓子(目盛付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
09534305
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
ステンレス18-8(SUS304)
容量(mL)
1800
全長(mm)
510
口径(Φmm)
160
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
TKG品番
9-0202-0601
TKG品番(2017)
6-0187-1901