シリコン製 ハンドクリーナー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09534375 品番 特大
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
材質シリコンゴム 全長(mm)408 材質(柄部) ヘラサイズ(mm)70×110 耐熱温度(℃)200 TKG品番9-0448-1201 TKG品番(2017)6-0400-1101

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:63

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09534393
2023-06-06
用途:
料理の時にも使って

ベタベタしている米や取りづらい素材などを取るときに使っています。結構便利です。とっても食べ物に使っていいのかどうなのかはちょっと謎が多いので、その点を詳しく説明してみて下さい

対象商品:
09534375
2015-12-21
用途:
寸胴に残った材料を集める時

サイズが大きく大きい寸胴に使えると思い購入しました。柄が木のため衛生面で残念でした、プラだと再購入したくなります。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
09534384
2016-07-20
用途:
おしるこ
緑園四丁目西自治会 様 (その他業種)

特に問題ない使い勝手です。良好

対象商品:
09534393
2012-05-18
用途:
狭い箇所に付着した残渣のかき出し
Osコーポレーション 様

この商品は100円ショップや量販で販売されてるので
Monotaroで購入すると割高になりました

もう少し画像の鮮明さや大きさが有ると無駄な買い物にならないと思います

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする