画像準備中

ギアラック RS PRO スチール 全体長1000mm

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09534528 品番182-7861
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

RS Pro メトリックギアラックRS Pro 2.0 ピッチモジュールメートルギアラックの全長は 1000 mm で、顔の幅は 20 mm です。
スチール製で、中央の高さは 18 mm です。
特長と利点規格: DIN 867 、 DIN 3962 、 DIN 3963 許容範囲 -/+0.25 mm

仕様
モジュール = 2.0
材料 = スチール
全体の長さ = 1000mm
フェイス幅 = 20mm
ピッチセンター高さ = 18mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする