画像準備中

平歯車 RS PRO モジュール 0.7 歯の数 20, ピッチ円直径 14mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(4個) 注文コード09534921 品番182-7903
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

RS Pro スパーRS Pro 20 歯メートルスパーギアは、ピッチ径が 14 mm 、ハブ径が 9 mm 、内径が 4 mm です。
このギアのフェイス幅は 6 mm です。
モジュール値は 0.7 です。
特長と利点特に 0.25mm と明記されていない限り、標準の許容範囲 成形ホスタフォームは DIN3962/63/67 等級 12認定 EN 認定

仕様
モジュール = 0.7
歯の数 = 20
ボア内径 = 4mm
ピッチ円直径 = 14mm
ハブ径 = 9mm
フェイス幅 = 6mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする