画像準備中

平歯車 RS PRO モジュール 1 歯の数 18, ピッチ円直径 18mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09535490 品番182-7966
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様
モジュール = 1
歯の数 = 18
ボア内径 = 4mm
ピッチ円直径 = 18mm
ハブ径 = 9mm
フェイス幅 = 9mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする