モノタロウの コンセント/スイッチ/プレート
モノタロウの コンセント
モノタロウの 平型プラグ
平型プラグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09536186
品番
2P15A 125V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
平形プラグの小型タイプ
規格
電気用品安全法認定品
色
乳白
極数
2P
定格電圧(V)
125
寸法A(mm)
29
定格電流(A)
15
寸法B(mm)
41
寸法C(mm)
16.5
適合電線(mm
2
)
平型コード0.75(700ワットまで)・1.25(1200ワットまで)・2.0(1500ワットまで)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意