曜日別特売
50096 MHG-075/MHG-130/MHG-001用ファイバーホイール RELIEF 09536843

MHG-075/MHG-130/MHG-001用ファイバーホイール

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード09536843品番50096
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889
用途プラスチックなどの樹脂系の研磨向け適合MHG-075種別ファイバーホイール寸法(mm)Φ75(直径)×20(厚さ)×10(穴径)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09536843
2022-06-15
用途: 研磨作業後のバリ取り
株式会社石川ミシン商会

以前から使い続けていた商品が廃業してしまい入手不可に。モノタロウさんでようやく見つけました。 使用感は問題なし研磨の出来栄えも気に入ってます。

対象商品 : 09536843
2020-11-20
用途: 金属の研磨
製造業

使いやすいので前回に続き購入しました。大満足です。

対象商品 : 09536843
2019-08-18
用途: 金属の最終磨き
Art&Space Mt.Moom・マウントムーンサービス業

楽器のピアノ線弦を削り出した後の最終工程での磨きに使わせて頂いてます。時間を掛けるととても綺麗にみがけます。改善点をあげるならばもう少し長持ちしたらいいと思います。密度を濃くしたのを開発して下さい。

対象商品 : 09536843
2019-08-21
用途: 彫刻製品の表面研磨
その他業種

彫刻した仏像の表面研磨に使う予定です。うまくいくと思います。バフホイールとともに使います。

対象商品 : 09536843
2018-07-18
用途: ステンレスの傷取り
有限会社霜龍器物

18-8ステンレスの傷取りに使用してますが、深い傷も結構取れます。サテン仕上げであれば、後処理研磨もいらないくらいです。減りが早いので、もう少し固めであればなお最高です。

対象商品 : 09536843
2018-10-05
用途: 小物の塗装はがし
株式会社海洋舎サービス業

やや減り方が早いように感じました、キレイに剥がせるので、満足してます。

対象商品 : 09536843
2018-05-08
用途: バイクのメンテナンス
その他業種

価格が他より断然やすかったので購入しました。大満足でした。

対象商品 : 09536843
2016-10-13
用途: 金属の研磨
株式会社ログート

75mmのこういった商品は数少ないです。
そのため非常に重宝しています。
もっといろいろなバリエーションを出してほしいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする