画像準備中

RS PRO パラレルケーブル 1m

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09538177 品番182-8901
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

RS Pro メス / オス IEEE 488- メス / オス IEEE 488 パラレル延長 この高品質パラレル延長ケーブルは、両端に 2 つの IEEE 488 コネクタを備えていて、両端にオス / メスオスメスがあるため、デイジーチェーンを接続できます。
コネクタは、耐食性と信頼性に優れ、金フラッシュピンを備えています。
また、このコネクタは二重シールドにより、最小限の干渉で優れた EMI / RFI 抑制性能を発揮します。
ケーブルは PVC シースに収納されており、サムスクリュー継手により保護と耐久性をさらに強化し、ポートにすばやく確実に取り付けられるようになっています。
IEEE 488 ケーブルは、 GPIB (汎用インターフェイスバス)としても知られていて、複数のデバイス間でデータを転送するために一般的に使用されています。
科学的及びエンジニアリング用途でのコンピュータや装置での使用に最適です。
特長と利点 デイジーチェーン接続用のダブルヘッドオス / メスコネクタ付きの IEEE488 ケーブル ダイキャスト金属製コネクタにより、優れた EMI / RFI 抑制を実現 IEEE 488完全シールドケーブル 完全シールドの高品質成形ケーブル ツイストペア導体 二重シールド(ホイル及び編組 + アース線)遮蔽 すばやく確実に取り付けられるサムスクリューフィッティング 用途 IEEE 488 ケーブルは、デバイスを接続するために高品質のケーブルを必要とする用途に最適で、 EMI / RFI 干渉から保護します。
IEEE 488 ケーブルは、多くの場合、両端にオス及びメスのオスメスがあるダブルヘッドコネクタを備えていて、デイジーチェーンに接続できます。
一般的に、堅牢な構造により、科学やエンジニアリング用途で電子機器や電子機器を接続するために使用されます。
一般的に次のような分野で使用されます。
計測器 装置制御 データ収集 よくある質問 GPIB とは何ですか GPIB (汎用インターフェイスバス)は、複数のデバイス間でデータ転送するために使用される汎用デジタルインターフェイスシステムです。
最大 15 台のデバイスを 1 つのバスに接続して最大 1 Mbps のデータ転送速度を実現する Ability など、幅広い利点を備えています。
EMI / RFI とは何ですか EMI (電磁干渉)とは、外部電源によって発生する無線周波数干渉のレベルのことです。
多くの用途で EMI 及び RFI の除去が不可欠です。
IEEE 488 ケーブルは優れた選択肢です。
デイジーチェーン接続に適していますか はい。
このケーブルは、複数のデバイスをデイジーチェーン接続及びリンクするために使用できます。

仕様
コネクタ1 = GPIB
コネクタ 2 = GPIB
コネクタ2ジェンダー = メス; オス
長さ = 1m
外被色 = グレー
代表規格 = IEEE488
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする