RS PRO USBケーブル, USB A → Micro USB B

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09538317品番182-8916
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

RS Pro USB ケーブルRS Pro 15 cm USB バージョン 3.0 A オス - Micro B オスケーブルは、白色の PVC ジャケットを備えています。
ケーブルフレックスは、銅線導体とドレインワイヤを備え、アルミ編組、ホイルシールドを備え、外径は 5.5 mm です。
コネクタとピンはニッケル製で、 PVC フードも備えています。
USB 3 A オス - マイクロ B オスケーブルは、外付けハードドライブなどの小型デバイスをコンピュータに接続するために使用します。
特長と利点最大 5Gbps の速度をサポート認定 REACH 準拠 CE認定

仕様
長さ = 15cm
コネクタ1 = USB A
コネクタ 2 = Micro USB B
USBケーブルの種類 = USBケーブル
USBバージョン = USB 3.0
コネクタ1ジェンダー = オス
コネクタ2ジェンダー = オス
外被色 = 白
代表規格 = CE, REACH
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする