RS Pro マグネットピックアップ及びクロー工具 RS Pro のマグネット式ピックアップクロー工具は、手の届きにくい場所にある物体を回収するのに最適な、汎用性と耐久 Durable な工具です。
このピックアップ工具には、曲線や屈曲部があっても狭いスペースに収まる長い柔軟なシャフトが採用されています。
このピックアップ工具は、磁気性のある端と、最大 500 の物体を持ち上げることができる非磁性伸縮式クローから構成される、用途の広い つの先端を備えています。
シャフトの TOP には、人間工学に基づいたスプリング式ハンドルがあり、クローの膨張とトラクションを制御します。
特長と利点 ?手の届きにくい場所へのアクセスに最適な長い曲げ可能シャフト ?マグネット式の先端により、磁性体を簡単に取り出すことができます ?伸縮式のクローにより、物体を確実にグリップ ?人間工学に基づいたスプリング式ハンドルでコントロール性が向上しています 用途 ピックアップ工具には、さまざまなサイズと素材が用意されており、手が届かない場所に届きたい場合に、日常的な状況で使用することができます。
磁気ピックアップ工具は、磁気オブジェクトを簡単にピックアップするのに最適です。
また、クローは、あらゆる形状の非磁性物体のピックアップに最適です。
このピックアップ工具は磁性がありますか? この RS Pro ピックアップ工具は、先端が磁気式 長さはどのくらいですか? このピックアップ工具の全長は 700 mm です。
この製品はどのくらいの重量を拾うことができますか? この工具は、最大 500 の物体を持ち上げて回収することができます。