タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの フライス用
チップ SWMT13T3-MJ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
形状
正方形
材質
AH120
注文コード
09540736
品番
SWMT1304PDPR-MJ AH120
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥10,769
販売価格(税別)
¥
9,790
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・形状・材質
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
形状
正方形
材質
AH120
トラスコ品番
349-5302
被削材
P(鋼)/M(ステンレス)/K(鋳鉄)/S(難削材)
精度
M
コーティング
AH120
適合工具
TPW13形
ホーニング
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります