- 【オーダー】アルミ丸棒(A5052) 外径20Φmm ノーブランド 09543012 - 【オーダー】アルミ丸棒(A5052) 外径20Φmm ノーブランド 09543012

【オーダー】アルミ丸棒(A5052) 外径20Φmm

(6件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09543012 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
【<穴あけ・曲げも選ぶだけ>図面不要でサイズ指定!かんたんオーダー加工はこちら

成分
Siけい素/0.25以下・Fe鉄/0.40以下・Cu銅/0.10以下・Mnマンガン/0.10以下
Mgマグネシウム/2.2〜2.8・Crクローム/0.15〜0.35・Zn亜鉛/0.1以下・Alアルミニウム/残部
外径(Φmm)20 長さ(mm)401〜500 用途一般板金、一般機械部品等に使用される。 材質アルミ(A5052) タイプ丸棒 規格参考)H4040 A5052BD 外径公差(mm)±0.08 調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの) 切断方法バンドソー切断 切断公差(-0、+3) サービス分類オーダー・加工
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※商品に材質識別の為、一部(ピンク)色を塗っております。
※WEBからの発注のみとなります。
※削って使用することが前提の商品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:354

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09543037
2021-04-23
用途:
精度が問題あり
福島篠田ゴム工業株式会社 様

軸受けピロに通してみたが、エンドだ膨らんでいて、片方の先は研磨が必要

対象商品:
09542976
2020-07-13
用途:
ホースリールのハンドル

長さを指定して購入できるながとても良かった。強度もあり、加工が容易で扱いやすい。

対象商品:
09543003
2020-09-01
用途:
アルミパイプのクロスジョイント
市河商会 様

ミニ旋盤で切断面加工及びボール盤で縦横穴あけでパイプクロスジョイントが出来ます。

対象商品:
09542976
2018-02-14
用途:
機器修理部品として
医療・福祉・介護関連業

長さ33mmと指定したのですが、届いたのは34.5mmでした。切断公差は-0,+3ですので規定内には入っているのですが、そんなもんですかね。結局、削りなおさないと使えなかった。

対象商品:
09542985
2017-11-24
用途:
計測のために使用
株式会社ホシプラ 様 (製造業)

非常に汚い状態で送られてきて、ピンク色まで付いた状態で洗浄液などで拭き取っても落ちない。
返したくても返品不可なので返せない。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
09542976
2011-11-08
用途:
実験用

切断面が平行に切れていないものが多かった。切断面にピンクの粉が多く付着していたしアルミ表面が汚れていた。いくらノーブランドでも商品の後工程をきちんとするべきだ。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見頂きましてありがとうございます。
品質管理について再度、徹底し安定した品質の商品をご提供する様に致します。
万が一不良品が届いてしまった場合は、
お手数ですが弊社問い合わせ窓口にご連絡いただきます様お願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3641:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アルミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする