- 【オーダー】アルミ丸棒(A5052) 外径22Φmm ノーブランド 09543073 - 【オーダー】アルミ丸棒(A5052) 外径22Φmm ノーブランド 09543073

【オーダー】アルミ丸棒(A5052) 外径22Φmm

(5件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09543073 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
【<穴あけ・曲げも選ぶだけ>図面不要でサイズ指定!かんたんオーダー加工はこちら

成分
Siけい素/0.25以下・Fe鉄/0.40以下・Cu銅/0.10以下・Mnマンガン/0.10以下
Mgマグネシウム/2.2〜2.8・Crクローム/0.15〜0.35・Zn亜鉛/0.1以下・Alアルミニウム/残部
外径(Φmm)22 長さ(mm)20〜100 用途一般板金、一般機械部品等に使用される。 材質アルミ(A5052) タイプ丸棒 規格参考)H4040 A5052BD 外径公差(mm)±0.08 調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの) 切断方法バンドソー切断 切断公差(-0、+3) サービス分類オーダー・加工
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※商品に材質識別の為、一部(ピンク)色を塗っております。
※WEBからの発注のみとなります。
※削って使用することが前提の商品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:354

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09543073
2021-06-01
用途:
ヒートシンクとして
製造業

LEDのヒートシンクとして使っています。放熱性を高めるために切断面は平で有ることが望ましいです。こちらはハンドソーでの切断ですので切断面は凸凹しています。ヤスリで削りました。用途によっては機械切断の方がいいかもしれません。

対象商品:
09543091
2020-11-29
用途:
オートバイの整備時
MADNESS 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

カラーや特殊工具等色々なものに使えてとても助かります。コスパもよくおススメです。

対象商品:
09543091
2019-05-23
用途:
パイプ端にボルトを埋め込む
その他業種

2cm程に切り、中心にタップを立ててM10ボルトをねじ込んだものを、パイプ端に圧入してリベット留めする。机のパイプ脚のようなものを作るが、程よい硬さで切断もタップ立ても楽に加工できる。

2019-02-15
用途:
ミニチュアパーツ
サービス業

ノーブランドとの商品ですので、不安を感じていましたが、じゅうぶんブランドに負けず劣らずです。

対象商品:
09543082
2013-11-19
用途:
工具用の部品
ケーエム・システム・コンサルタント 様

まだ加工はしていませんが、希望の太さがあり、長さは希望の寸法でカットしてくれるので大変助かります!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2900:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アルミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする