- 【オーダー】アルミ丸棒(A5052) 外径40Φmm ノーブランド 09543886 - 【オーダー】アルミ丸棒(A5052) 外径40Φmm ノーブランド 09543886

【オーダー】アルミ丸棒(A5052) 外径40Φmm

(3件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09543886 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。

成分
Siけい素/0.25以下・Fe鉄/0.40以下・Cu銅/0.10以下・Mnマンガン/0.10以下
Mgマグネシウム/2.2〜2.8・Crクローム/0.15〜0.35・Zn亜鉛/0.1以下・Alアルミニウム/残部
外径(Φmm)40 長さ(mm)101〜200 用途一般板金、一般機械部品等に使用される。 材質アルミ(A5052) タイプ丸棒 規格参考)H4040 A5052BD 外径公差(mm)±0.15 調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの) 切断方法バンドソー切断 切断公差(-0、+3) サービス分類オーダー・加工
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※商品に材質識別の為、一部(ピンク)色を塗っております。
※WEBからの発注のみとなります。
※削って使用することが前提の商品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:354

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09543877
2021-12-23
用途:
オートバイの部品製作に

ミニ旋盤で切削してオートバイの部品を自作するのに使用、長さが指定できるので作業にすぐ取り掛かることが出来て重宝しました。

対象商品:
09543965
2020-10-22
用途:
部品製作
MATCHBOX  様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

表面に深い傷がついており、商品の取り扱いが荒いことが想像できます。
今回は削って使ったので、問題はありませんでしたが、用途によっては
使い物にならないと思いますので、もう少し、丁寧に扱ってほしいです。

対象商品:
09543877
2019-12-24
用途:
冶具製作
N'sプランニング 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

横方向に爪が引っかかるよな擦り傷が多数ありカエリも出てた、落としたような打痕、バイス傷の様な物まで有った。
使用するサイズに合わせてかなり余裕を見たほうが良い。
梱包状態から見て輸送時につくような傷ではない。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3341:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アルミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする