画像準備中

アジャスター RS PRO 200mm x 237mm x 103mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09546760 品番185-4518
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

RS PRO 10

仕様
静的負荷容量 = 2000kg
ネジサイズ = M20
ネジ長さ = 200mm
傾斜角度 = 30°
フット材質 = ステンレス鋼
高さ = 237mm
カラー = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする