曜日別特売
- 【オーダー】アルミ丸棒(A2017) 外径20Φmm ノーブランド 09547431

 

- 【オーダー】アルミ丸棒(A2017) 外径20Φmm ノーブランド 09547431
- 【オーダー】アルミ丸棒(A2017) 外径20Φmm ノーブランド 09547431

【オーダー】アルミ丸棒(A2017) 外径20Φmm

(20件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
長さ(mm)401~500
内容量1本注文コード09547431品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。

用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される。外径(Φmm)20長さ(mm)401~500成分【Siけい素】0.20~0.8/【Fe鉄】0.7以下/【Cu銅】3.5~4.5/【Mnマンガン】0.4~1.0/【Mgマグネシウム】0.4~0.8/【Crクローム】0.1以下/【Zn亜鉛】0.25以下/【その他】Zr+Ti0.2以下/【Alアルミニウム】残部材質アルミ(A2017)タイプ丸棒規格参考)H4040 A2017BE外径公差(mm)±0.33調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0,+3)サービス分類オーダー・加工
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※商品に材質識別の為、一部(黄)色を塗っております。
※WEBからの発注のみとなります。
※削って使用することが前提の商品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき12,000/税込13,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09547413
2022-04-14
用途: 旋盤加工の材料として

表面が金たわしか何かで磨いたような線傷がたくさん入っていて見栄えが悪い。切断部の角を大きく雑に面取りしてあるので、旋盤で加工する場合は面取り部が無くなるまでかなり切削しないといけなくなり手間と無駄が増える。材料が簡単に注文できるのは非常にありがたいとは思っています。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 09547422
2021-12-18
用途: バイク部品加工
SUGITA自動車・二輪車・自転車関連業

自前の旋盤で加工してます。重宝してます。寸法選べていいです。

対象商品 : 09547413
2021-03-22
用途: バイクのパーツ製作
卸売・小売業

今まで他店のアルミ丸棒をつかってましたが、こちらの方が材質が均一なようで切削面が綺麗に仕上がります。これからも利用させて頂きます。あと小径のラインナップを増やしてもらえると更に満足できると思います。

対象商品 : 09547413
2021-12-13
用途: 実験用部品素材として利用。
明石工業高等専門学校教育・研究機関

手ごろな長さも物が手ごろな価格で入手できたので助かりました。

対象商品 : 09547422
2019-04-16
用途: 実験器具を固定する高さを稼ぐための支柱
個人のお客様

この丸棒を4本使って,実験器具を固定するための高さを稼ぐ台の支柱に使用しました。長めの棒を購入して4本に切断し,端面を面取りして4本を正確に同じ長さにするのですが,棒の太さの精度があまりよくないので一度側面を面取りしてから端面を削りにかける必要がありました。

対象商品 : 09547413
2019-03-26
用途: 旋盤で加工用の材料

旋盤で削ったのですが、今まで削っていた2017より少し柔らかいような?ねばるような感じがして若干削りにくさを感じた。切削面も2017にしては少しおかしいように感じた。

対象商品 : 09547413
2019-04-15
用途: カラー類の製作に

材料として使うので、特に問題になるようなところはありません。もう少し安いと助かります。

対象商品 : 09547483
2018-09-02
用途: メンテナンス

旋盤で削ると違う製品とほぼ同じ
ただし太さの小数点の指定ができればと思います

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3329:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする